GREYMILLS BTV-150 digitaalinen osalevy 4 gallonaa AA4PVW 12Y145

GRAYMILLS BTV-150 digitaalisten osien aluslevy 4 gallona

Tuote: AA4PVW Malli: BTV-150Ristiviite: 12Y145

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräDigitaalinen osalevy
rakentaminenRuostumaton teräs
SuodatusN
Lämmittimen tyyppiKuori
Kantavuus50 lb
Säiliön nimellinen syvyys (tuumaa)6
Lähtöteho720
Kokonaiskorkeus16 "
Kokonaispituus18 "
kokonaisleveys16 "
säiliön tilavuus4 gal.
Tank korkeus6 sisään.
Säiliön pituus12 sisään.
Säiliön leveys12 sisään.
Temp. alueYmpäristön 175 F
Tyyppipöytäasenteiset
Jännite115V, 1Ph

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 11.32
Laivan korkeus (cm)42.16
Laivan pituus (cm)46.74
Laivan leveys (cm)42.93
HS-koodi8479899885
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Työvalo (ei)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKantavuusKokonaiskorkeusKokonaispituuskokonaisleveysHinta
GRAYMILLS BTV-300 digitaalisten osien pesulaite 8 gallonaa AA4PVX 12Y146 BTV-300100 lb18 "25 "17 "-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAYMILLS BTV-150 digitaalisten osien aluslevy 4 gallona