GRAYMILLS BTV-300 digitaalisten osien pesulaite 8 gallonaa AA4PVX 12Y146

GRAYMILLS BTV-300 digitaalisten osien aluslevy 8 gallona

Tuote: AA4PVX Malli: BTV-300Ristiviite: 12Y146

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräDigitaalinen osalevy
rakentaminenRuostumaton teräs
SuodatusN
Lämmittimen tyyppiKuori
Kantavuus100 lb
Säiliön nimellinen syvyys (tuumaa)8
Lähtöteho1200
Kokonaiskorkeus18 "
Kokonaispituus25 "
kokonaisleveys17 "
säiliön tilavuus8 gal.
Tank korkeus6 sisään.
Säiliön pituus20 sisään.
Säiliön leveys12 sisään.
Temp. alueYmpäristön 175 F
Tyyppipöytäasenteiset
Jännite115V, 1Ph

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 15.69
Laivan korkeus (cm)48.26
Laivan pituus (cm)64.77
Laivan leveys (cm)43.18
HS-koodi8479899885
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Työvalo (ei)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKantavuusKokonaiskorkeusKokonaispituuskokonaisleveysHinta
GREYMILLS BTV-150 digitaalinen osalevy 4 gallonaa AA4PVW 12Y145 BTV-15050 lb16 "18 "16 "-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAYMILLS BTV-300 digitaalisten osien aluslevy 8 gallona