GREYMILLS BTU-BSKT-17 osien aluslevykori, avoin verkko, 6 tuuman korkeus | AA9FQF 1CXN3

GRAYMILLS BTU-BSKT-17 osien aluslevykori, avoin verkko, 6 tuuman korkeus

Varastossa
Tuote: AA9FQF Malli: BTU-BSKT-17Ristiviite: 1CXN3

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€860.63 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräOsat Aluslevy kori
rakentaminenJohdin
Syvyys13 "
Korkeus6"
Materiaali316 Ruostumaton teräs
TyyppiAvaa Mesh
Leveys19 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.18
Laivan korkeus (cm)25.4
Laivan pituus (cm)40.64
Laivan leveys (cm)30.48
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysKorkeusLeveysHinta
HARMAAMYYLIT BTU-BSKT-4 osat pesukoneen kori avoin verkko 7 1/2 tuuman korkeus | AA9FQB 1CXL8 BTU-BSKT-44"7.5 "11.5 "€533.64
HARMAAMYYLIT BTU-BSKT-7 osat pesukoneen kori avoin verkko 10 tuuman korkeus | AA9FQD 1CXN1 BTU-BSKT-76"10 "13 "€679.23

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAYMILLS BTU-BSKT-17 osien aluslevykori, avoin verkko, 6 tuuman korkeus
€860.63 / yksikkö