HARMAAMYYLIT BTU-BSKT-4 osat pesukoneen kori avoin verkko 7 1/2 tuuman korkeus | AA9FQB 1CXL8

GRAYMILLS BTU-BSKT-4 osien aluslevykori, avoin verkko, 7 1/2 tuuman korkeus

Varastossa
Tuote: AA9FQB Malli: BTU-BSKT-4Ristiviite: 1CXL8

Hanki se saattaa 7, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€533.64 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräOsat Aluslevy kori
rakentaminenJohdin
Syvyys4"
Korkeus7.5 "
Materiaali316 Ruostumaton teräs
TyyppiAvaa Mesh
Leveys11.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.5425
Laivan korkeus (cm)41.66
Laivan pituus (cm)41.66
Laivan leveys (cm)42.93
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysKorkeusLeveysHinta
HARMAAMYYLIT BTU-BSKT-7 osat pesukoneen kori avoin verkko 10 tuuman korkeus | AA9FQD 1CXN1 BTU-BSKT-76"10 "13 "€679.23
GREYMILLS BTU-BSKT-17 osien aluslevykori, avoin verkko, 6 tuuman korkeus | AA9FQF 1CXN3 BTU-BSKT-1713 "6"19 "€860.63

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAYMILLS BTU-BSKT-4 osien aluslevykori, avoin verkko, 7 1/2 tuuman korkeus
€533.64 / yksikkö