GREY SP75S Suojus Kiinnitettävä suojus Shop Press Mdl Sp-75 | AA3KUJ 11N163

GRAY SP75S Suojus Kiinnitettävä suojus Shop Press Mdl Sp-75

Varastossa
Tuote: AA3KUJ Malli: SP75S GuardRistiviite: 11N163

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€5,148.44 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräOsta Press Guard
MalliTämä on vain yksi puoli, täytyy ostaa 2, jotta molemmilla puolilla on suojat
KehystyyppiTeräs
Kokonaiskorkeus64 "
Kokonaiskorkeus64 sisään.
Kokonaisleveys33 sisään.
Työkorkeus64 sisään.
Työleveys33 sisään.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 63
Laivan korkeus (cm)24.13
Laivan pituus (cm)162.56
Laivan leveys (cm)101.6
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAY SP75S Suojus Kiinnitettävä suojus Shop Press Mdl Sp-75
€5,148.44 / yksikkö