ADVANCE TABCO HF-5E-240-BS Kuumaruokapöytä, sähköinen, 77-3 / 4 X ​​30-5 / 8 X ​​34-3 / 8 tuuman koko

Tuote: CD7VFB Malli: HF-5E-240-BS
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€5,558.32 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuumaruokapöytä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 130.5
Laivan korkeus (cm)87.33
Laivan pituus (cm)197.49
Laivan leveys (cm)77.8

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ADVANCE TABCO HF-5E-240-BS Kuumaruokapöytä, sähköinen, 77-3 / 4 X ​​30-5 / 8 X ​​34-3 / 8 tuuman koko
€5,558.32 / yksikkö