HARMAA SC440 Ilmalattianosturit Ilma / hydraulinen 4400 Lb. | AC6UDL 36G637

GRAY SC440 Ilmalattianosturit Ilma/hydrauliset 4400 Lb.

Tuote: AC6UDL Malli: SC440 AirRistiviite: 36G637
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€6,961.50 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNosturit
Puomin pituus119 sisään.
Koko4400 lb
rakentaminenHitsatut
Suorittaa loppuunmaali
Korkeus119 "
Pituus82 "
TyyppiIlma / hydraulinen
Pyörän halkaisija6"
Leveys22 - 50 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 288.03
Laivan korkeus (cm)220.98
Laivan pituus (cm)101.6
Laivan leveys (cm)101.6
HS-koodi8425190000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Puomin kapasiteetti 1 (paunaa) (4000)
    • Puomin kapasiteetti 2 (paunaa) (3800)
    • Puomin kapasiteetti 3 (paunaa) (3300)
    • Puomin ulottuvuus laajennettu (tuumaa) (50-3 / 4)
    • Puomin ulottuvuus vedetty sisään (tuumaa) (35-3 / 4)
    • Maks. Koukun korkeus (tuumaa) (139)
    • Min. Koukun korkeus (tuumaa) (119)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoKorkeusPituusTyyppiPyörän halkaisijaHinta
HARMAA SC220 Ilmalattianosturit Air 2200 Lb. | AH6TYN 36G636 SC220 Ilma220011482mmIlma6€6,540.41
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAY SC440 Ilmalattianosturit Ilma/hydrauliset 4400 Lb.
€6,961.50 / yksikkö