HARMAA SC220 Ilmalattianosturit Air 2200 Lb. | AH6TYN 36G636

GRAY SC220 Air lattianosturit Air 2200 Lb.

Tuote: AH6TYN Malli: SC220 AirRistiviite: 36G636
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€6,540.41 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNosturit
Puomin pituus82
Koko2200
rakentaminenHitsatut
Korkeus114
Pituus82mm
TyyppiIlma
Pyörän halkaisija6

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 260.82
Laivan korkeus (cm)220.98
Laivan pituus (cm)101.6
Laivan leveys (cm)101.6
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Puomin kapasiteetti 1 (Lb): 2000
    • Puomin kapasiteetti 2 (Lb): 1900
    • Puomin kapasiteetti 3 (Lb): 1650
    • Min. Koukun korkeus (tuumaa): 22
    • Maks. Koukun korkeus (tuumaa): 125
    • Puomin ulottuvuus laajennettu (tuumaa): 48
    • Puomin ulottuvuus vedetty sisään (sisään.): 33

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoKorkeusPituusTyyppiPyörän halkaisijaHinta
HARMAA SC440 Ilmalattianosturit Ilma / hydraulinen 4400 Lb. | AC6UDL 36G637 SC440 Ilma4400 lb119 "82 "Ilma / hydraulinen6"€6,961.50
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAY SC220 Air lattianosturit Air 2200 Lb.
€6,540.41 / yksikkö