HARMAA QP-160 Öljynsuodatinmurskain 11 tonnia | AA3KUG 11N161

GRAY QP-160 öljynsuodatinmurskain 11 tonnia

Varastossa
Tuote: AA3KUG Malli: QP-160Ristiviite: 11N161

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€4,634.98 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräÖljynsuodatinmurskain
Kehyksen kapasiteettiTonnia 11
KehystyyppiTeräs
MateriaaliTeräs
Kokonaiskorkeus85-1 / 2 tuumaa
Kokonaisleveys20-1 / 2 tuumaa
TyyppiLentotoiminta
KäytettyMurskaava

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 152.55
Laivan korkeus (cm)168.91
Laivan pituus (cm)71.12
Laivan leveys (cm)76.2
HS-koodi8479899899
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
HARMAA QP-50 Öljynsuodatinmurskain 11 tonnia | AA3KTQ 11N146 QP-50€3,597.38

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAY QP-160 öljynsuodatinmurskain 11 tonnia
€4,634.98 / yksikkö