HARMAA QP-50 Öljynsuodatinmurskain 11 tonnia | AA3KTQ 11N146

GRAY QP-50 öljynsuodatinmurskain 11 tonnia

Varastossa
Tuote: AA3KTQ Malli: QP-50Ristiviite: 11N146

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€3,429.56 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräÖljynsuodatinmurskain
Kehyksen kapasiteettiTonnia 11
KehystyyppiTeräs
MateriaaliTeräs
Kokonaiskorkeus69-1 / 2 tuumaa
Kokonaisleveys15 sisään.
TyyppiLentotoiminta
KäytettyMurskaava

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 126.1
Laivan korkeus (cm)158.75
Laivan pituus (cm)71.12
Laivan leveys (cm)76.2
HS-koodi8479899899
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
HARMAA QP-160 Öljynsuodatinmurskain 11 tonnia | AA3KUG 11N161 QP-160€4,496.70

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAY QP-50 öljynsuodatinmurskain 11 tonnia
€3,429.56 / yksikkö