Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER WWG-DTP-017 rengastappi 1/2 x 2 tuumaa, 5PK | AG2ZCT 32PL19

GRAINGER WWG-DTP-017 rengasnastan pidätin 1/2 x 2 tuumaa, 5PK

Varastossa
Tuote: AG2ZCT Malli: WWG-DTP-017Ristiviite: 32PL19

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€35.79 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRengastappi
Suorittaa loppuunKirkas sinkki
Pituus2"
MateriaaliKeskikokoinen hiiliteräs
Kokonaispituus2.5 "
Pin Dia.1 / 2 "
TyyppiPidättää
Käyttökelpoinen pituus2"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.4162
Laivan korkeus (cm)12.7
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi7318290000

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER WWG-DTP-017 rengasnastan pidätin 1/2 x 2 tuumaa, 5PK
€35.79 /pakkaus