Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER WWG-CLPCZ-016 Clevis Pin Cotterless 1/2 X 1-1/2 tuumaa, 10PK | AG2ZDE 32PL30

GRAINGER WWG-CLPCZ-016 Clevis Pin cotterless 1/2 x 1-1/2 tuumaa, 10PK

Varastossa
Tuote: AG2ZDE Malli: WWG-CLPCZ-016Ristiviite: 32PL30

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€66.26 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräClevis Pin
Suorittaa loppuunsinkki
Pituus1.5 "
MateriaaliHiiliteräs
Kokonaispituus1.5 "
Pin Dia.1 / 2 "
TyyppiKotivapaa
Käyttökelpoinen pituus1.125 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.4275
Laivan korkeus (cm)1.78
Laivan pituus (cm)13.97
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi7318240000

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER WWG-CLPCZ-016 Clevis Pin cotterless 1/2 x 1-1/2 tuumaa, 10PK
€66.26 /pakkaus