Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER WWG-CLPCZ-013 Clevis Pin Cotterless 3/8 X 2 tuumaa, 10PK | AG2ZDD 32PL29

GRAINGER WWG-CLPCZ-013 Clevis Pin cotterless 3/8 x 2 tuumaa, 10PK

Varastossa
Tuote: AG2ZDD Malli: WWG-CLPCZ-013Ristiviite: 32PL29

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€39.70 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräClevis Pin
Suorittaa loppuunsinkki
Pituus2"
MateriaaliHiiliteräs
Kokonaispituus2"
Pin Dia.3 / 8 "
TyyppiKotivapaa
Käyttökelpoinen pituus1.625 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2925
Laivan korkeus (cm)1.52
Laivan pituus (cm)13.46
Laivan leveys (cm)9.65
HS-koodi7318240000

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER WWG-CLPCZ-013 Clevis Pin cotterless 3/8 x 2 tuumaa, 10PK
€39.70 /pakkaus