Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER WWG-CLPCZ-008 Clevis Pin Cotterless 1/4 X 2-1/2 tuumaa, 10PK | AG2ZDB 32PL27

GRAINGER WWG-CLPCZ-008 Clevis Pin cotterless 1/4 x 2-1/2 tuumaa, 10PK

Varastossa
Tuote: AG2ZDB Malli: WWG-CLPCZ-008Ristiviite: 32PL27
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
€32.68 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräClevis Pin
Suorittaa loppuunsinkki
Pituus2.5 "
MateriaaliHiiliteräs
Kokonaispituus2.5 "
Pin Dia.1 / 4 "
TyyppiKotivapaa
Käyttökelpoinen pituus2.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.162
Laivan korkeus (cm)3.05
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)6.86
HS-koodi7318240000

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER WWG-CLPCZ-008 Clevis Pin cotterless 1/4 x 2-1/2 tuumaa, 10PK
€32.68 /pakkaus