Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER WSRI0-400370-100P puuruuvi, koko #4, pituus 3/8 tuumaa, hiiliteräs, 100PK | CG9VVP 1LA96

GRAINGER WSRI0-400370-100P puuruuvi, koko #4, pituus 3/8 tuumaa, hiiliteräs, 100PK

Varastossa
Tuote: CG9VVP Malli: WSRI0-400370-100PRistiviite: 1LA96

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€4.70 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPuuruuvi
Drive Typeura-
Kuljettajan koko0.031 "
Suorittaa loppuunSinkitty
Pää Dia.0.193 "
Pään korkeus0.075 "
Pituus3 / 8 "
MateriaaliHiiliteräs
Koko#4
MittausjärjestelmäTuuma

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER WSRI0-400370-100P puuruuvi, koko #4, pituus 3/8 tuumaa, hiiliteräs, 100PK
€4.70 /pakkaus