Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER WSFI0-501000-100P Puuruuvi, #5 koko, 1 tuuman pituus, hiiliteräs, 100PK | CG9VVT 2DE33

GRAINGER WSFI0-501000-100P puuruuvi, koko #5, pituus 1 tuuma, hiiliteräs, 100PK

Varastossa
Tuote: CG9VVT Malli: WSFI0-501000-100PRistiviite: 2DE33

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1.22 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPuuruuvi
Drive Typeura-
Kuljettajan koko7 / 32 "
Suorittaa loppuunSinkitty
Pään kulma82 astetta
Pää Dia.0.243 vuonna
Head TypeTasainen
Pituus1 "
MateriaaliHiiliteräs
Koko#5
MittausjärjestelmäTuuma

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.135

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER WSFI0-501000-100P puuruuvi, koko #5, pituus 1 tuuma, hiiliteräs, 100PK
€1.22 /pakkaus