Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER WSFI-1201500-100P puuruuvi, koko #12, pituus 1 1/2 tuumaa, hiiliteräs, 100PK | CG9VUZ 2DE84

GRAINGER WSFI-1201500-100P puuruuvi, koko #12, pituus 1 1/2 tuumaa, hiiliteräs, 100PK

Varastossa
Tuote: CG9VUZ Malli: WSFI-1201500-100PRistiviite: 2DE84

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€19.15 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPuuruuvi
Drive Typeura-
Kuljettajan koko3 / 8 "
Suorittaa loppuunSinkitty
Pään kulma82 astetta
Pää Dia.0.406 "
Head TypeTasainen
Pituus1 1 / 2 "
MateriaaliHiiliteräs
Koko#12
MittausjärjestelmäTuuma

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.576

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER WSFI-1201500-100P puuruuvi, koko #12, pituus 1 1/2 tuumaa, hiiliteräs, 100PK
€19.15 /pakkaus