GOODWRAPPERS BN301000 Stretch Wrap Film Purple 1000ft.l 30 tuumaa - 4 kpl pakkaus | AA6UVK 15A834

GOODWRAPPERS BN301000 Stretch Wrap -kalvo, purppura 1000ft.l 30 tuumaa - 4 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AA6UVK Malli: BN301000Ristiviite: 15A834

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€217.88 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKäsijoustokääre
VäriVioletti
Mitata80
Pituus1000ft.
Materiaalipolyeteeni
Tyyliblown
Leveys30 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 19.8
Laivan korkeus (cm)21.08
Laivan pituus (cm)101.09
Laivan leveys (cm)21.08
HS-koodi3920100000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriMitataPituusTyyliLeveysHinta
GOODWRAPPERS BB701000 Stretch Wrap Film Clear 1000ft.l 10 tuuman W - 4 kpl pakkaus | AA6UVJ 15A833 BB701000Poista valinta701000ft.blown10 "€70.23
GOODWRAPPERS BN70154M Käsijoustokääre Kirkas 1000ft.l 15 tuumaa W - 4 kpl pakkaus | AA6UVL 15A835 BN70154MPoista valinta701000ft.blown15 "€105.49
GOODWRAPPERS BN70204M Käsijoustokääre Kirkas 1000ft.l 20 tuumaa W - 4 kpl pakkaus | AA6UVM 15A836 BN70204MPoista valinta701000ft.blown20 "€128.63
GOODWRAPPERS BN200800 Käsijoustokääre Purppura 800 jalkaa L 20 tuuman leveys | AA6UVV 15A845 BN200800Violetti120800ft.blown20 "€47.99
GOODWRAPPERS BN201000 Joustokääre Purppura 1000 jalkaa L 20 tuuman leveys | AA6UVW 15A846 BN201000Violetti801000ft.blown20 "€39.39
GOODWRAPPERS TNKN204M Käsijoustokääre Kirkas 1000 jalkaa L 20 tuuman leveys | AA6UYF 15A906 TNKN204MPoista valinta801000ft.Verkko20 "€41.20

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GOODWRAPPERS BN301000 Stretch Wrap -kalvo, purppura 1000ft.l 30 tuumaa - 4 kpl pakkaus
€217.88 / yksikkö