Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER WMS-60S tasoituspyörä Nylon 2 tuumaa 1100 lb. AH4JLU 34RU47

GRAINGER WMS-60S tasoituspyörä Nylon 2 tuumaa 1100 lb.

Varastossa
Tuote: AH4JLU Malli: WMS-60SRistiviite: 34RU47
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
€442.89 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTasoituspyörä
Säätösäätöpyörää
Jarrujen tyyppiPedaali
Mukana pyörän jarruKyllä
Pyörän kuormitusluokkaKevyt ja keskitasoinen käyttö
Pyörän lämpötila. Alue käytettävissäKyllä
Pyörän tyyppiKääntyvä
Pyörän materiaaliNylon
YdinväriMusta
YdinmateriaaliNylon
Kehyksen viimeistelyLuonnollinen
KehysmateriaaliRuostumaton teräs
Pultinreikien sisäpuoliEi levyä
Kuormitusluokitus1100 lb
Asennuspultti Dia.1 / 2 "
AsennustyyppiPultin reikä
Ei merkintää, non-merkintäEi
Pultinreikien ulkopuolellaEi levyä
Kokonaiskorkeus3 5 / 16 "
Levyn koko1-3/16" x 1-3/16"
Levyn paksuus5 / 16 "
RacewayTupla pallo
VaihtopyöräValmistaja Nro WMW60
Varsi Dia.1 / 2 "
Varren pituus1.25 "
Varren tyyppiKierretty pultinreikä
Kierteen kokoM12
Rengas laakerittavallinen
Pyörän väriMusta
Pyörän halkaisija2"
Pyörän leveys1"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.341
Laivan korkeus (cm)8.26
Laivan pituus (cm)9.88
Laivan leveys (cm)7.32
AlkuperämaaKR

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Pyörän lämpötila. Alue: 14 - 194 astetta F

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAsennuspultti Dia.Jarrujen tyyppiMukana pyörän jarruAsennustyyppiEi merkintää, non-merkintäPultinreikien ulkopuolellaKokonaiskorkeusLevyn kokoHinta
GRAINGER HRP-POA 50G tasauslevypyörä, 2 tuuman pyörän halkaisija, alumiinirunko | CD2JGC 454N57 HRP-POA 50G1 / 4 "SivupulttiEiLevyKyllä2-9/32" x 2-9/32"3 5 / 16 "2-7/8" x 2-7/8"€171.83
GRAINGER HRIG-POA 63G tasoituspyörä, 2-1/2 tuuman pultinreikä, 1100 lb kuormitusluokitus | CD2JGD 454N58 HRIG-POA 63G13 / 32 "SivupulttiEiPultin reikäKyllä-4 3 / 32 "-€238.25

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER WMS-60S tasoituspyörä Nylon 2 tuumaa 1100 lb.
€442.89 / yksikkö