Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER HRIG-POA 63G tasoituspyörä, 2-1/2 tuuman pultinreikä, 1100 lb kuormitusluokitus | CD2JGD 454N58

GRAINGER HRIG-POA 63G vaaituspyörä, 2-1/2 tuuman pultinreikä, 1100 lb kuormitus

Varastossa
Tuote: CD2JGD Malli: HRIG-POA 63GRistiviite: 454N58
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
€238.25 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTasoituspyörä
Säätösäätöpyörää
Jarrujen tyyppiSivupultti
Mukana pyörän jarruEi
Pyörän kuormitusluokkaKeskitasoinen
Pyörän lämpötila. Alue käytettävissäKyllä
Pyörän tyyppiKääntyvä
Pyörän materiaaliNylon
YdinväriMusta
YdinmateriaaliNylon
Kehyksen viimeistelyPuuteroitu
KehysmateriaaliPainevalettu alumiini
ReikäkuvioH
Kuormitusluokitus1100 lb
Asennuspultti Dia.13 / 32 "
AsennustyyppiPultin reikä
Ei merkintää, non-merkintäKyllä
Kokonaiskorkeus4 3 / 32 "
Tyynyn materiaaliKumi
RacewayYksi pallo
Varren tyyppiKierretty pultinreikä
MittausjärjestelmäTuuma
Kierteen kokoM12
Rengas laakerittavallinen
Pyörän väriMusta
Pyörän halkaisija2.5 "
Pyörän leveys1.187 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.206

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Valmistettu painevaletusta alumiinista ja siinä on tiivistetty kuulalaakeri kääntöpäässä, kuusikulmainen teräslevy ja sisäkierre pultin reiässä
    • Pyörät on valmistettu iskunkestävästä nailonista, matala vierintä- ja kääntövastus
    • Sinkityt, sinipassoidut ja Cr6-vapaat teräsosat

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAsennuspultti Dia.Jarrujen tyyppiMukana pyörän jarruAsennustyyppiEi merkintää, non-merkintäPultinreikien ulkopuolellaKokonaiskorkeusLevyn kokoHinta
GRAINGER WMS-60S tasoituspyörä Nylon 2 tuumaa 1100 lb. AH4JLU 34RU47 WMS-60S1 / 2 "PedaaliKylläPultin reikäEiEi levyä3 5 / 16 "1-3/16" x 1-3/16"€442.89
GRAINGER HRP-POA 50G tasauslevypyörä, 2 tuuman pyörän halkaisija, alumiinirunko | CD2JGC 454N57 HRP-POA 50G1 / 4 "SivupulttiEiLevyKyllä2-9/32" x 2-9/32"3 5 / 16 "2-7/8" x 2-7/8"€171.83

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER HRIG-POA 63G vaaituspyörä, 2-1/2 tuuman pultinreikä, 1100 lb kuormitus
€238.25 / yksikkö