Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MICRO PLASTICS 090632075T peukaloruuvi, pyälletty, 6-32 kierrekoko, 3/4 koko, 10 pk | AD8XVG 4NHV3

MICRO PLASTICS 090632075T peukaloruuvi, pyälletty, kierrekoko 6-32, koko 3/4, 10 pk

Varastossa
Tuote: AD8XVG Malli: 090632075TRistiviite: 4NHV3

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€4.61 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPeukaloruuvi
luokka2A / 2B
Suorittaa loppuunLuonnollinen
Pää Dia.0.360 "
Pään korkeus0.275 "
PäämateriaaliNylon
head Paksuus0.275 "
Head Typeuritettu
pään leveys0.36 "
Pituus3 / 4 "
MateriaaliNylon
MittausjärjestelmäTuuma
Temp. alue-40 - 185 F
Vetolujuus65
Kierteen koko6-32
Kärjen materiaaliNylon
VihjetyyppiTasainen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2056
Laivan korkeus (cm)3.18
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MICRO PLASTICS 090632075T peukaloruuvi, pyälletty, kierrekoko 6-32, koko 3/4, 10 pk
€4.61 /pakkaus