GRAINGER VMB-060 magneettitangon kiinnitys 60 tuumaa | AJ2KQR 9JGW2

GRAINGER VMB-060 magneettitangon kiinnitys 60 tuumaa

Varastossa
Tuote: AJ2KQR Malli: VMB-060Ristiviite: 9JGW2

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€696.82 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMagneettisen tangon kiinnitys

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 28.35
Laivan korkeus (cm)17.78
Laivan pituus (cm)160.02
Laivan leveys (cm)17.78
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Lakaisukoneen kokonaisleveys: 60 "

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER VMB-060 magneettitangon kiinnitys 60 tuumaa
€696.82 / yksikkö