ASHLAND CONVEYOR BTIT270303 Pallonsiirtopöytä BF 27 tuumaa pituus 36 tuumaa | AD4RBN 42X850

ASHLAND CONVEYOR BTIT270303 pallonsiirtopöytä BF, 27 tuumaa, pituus 36 tuumaa

Varastossa
Tuote: AD4RBN Malli: BTIT270303Ristiviite: 42X850

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,397.41 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPallonsiirtopöytä
PallomateriaaliHiiliteräs
Kehyksen välissä (tuumaa)27
Rullastotelineet3-1 / 2 x 1-3 / 8, 11 Gauge Steel, epoksijauhemaalattu
Korkeus3-13/16
Pituus36 "
TyyppiPallonsiirtopöytä
Työkuorman raja120 lb./ft. 10 jalan tukikeskuksissa, 600 lb./ft. 5 jalan tukikeskuksissa

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 62.6
Laivan korkeus (cm)20.32
Laivan pituus (cm)121.92
Laivan leveys (cm)121.92
HS-koodi8428200010
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ominaisuudet: Pallot ulottuvat 5/16 "pöydän rungon yläpuolelle 3" keskelle

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKehyksen välissä (tuumaa)PituusTyökuorman rajaHinta
ASHLAND CONVEYOR BTIT220203 Pallonsiirtopöytä BF 22 tuumaa L24In | AD2CRL 3MY65 BTIT2202032224 "120 lb./ft. 10 jalan tukikeskuksissa, 600 lb./ft. 5 jalan tukikeskuksissa€995.30
ASHLAND CONVEYOR BTIT220303 Pallonsiirtopöytä BF 22 tuumaa L36In | AD2CRM 3MY66 BTIT2203032236 "120 lb./ft. 10 jalan tukikeskuksissa, 600 lb./ft. 5 jalan tukikeskuksissa€1,469.67
ASHLAND CONVEYOR BTIT220403 Pallonsiirtopöytä BF 22 tuumaa L48In | AD2CRU 3MY72 BTIT2204032248 "120 lb./ft. 10 jalan tukikeskuksissa, 600 lb./ft. 5 jalan tukikeskuksissa€1,812.48
ASHLAND CONVEYOR BTIT360403 Pallonsiirtopöytä BF 36 In | AD2CRV 3MY73 BTIT3604033648 "120 lb./ft. 10 jalan tukikeskuksissa, 500 lb./ft. 5 jalan tukikeskuksissa€2,498.53
ASHLAND CONVEYOR BTIT220204 Pallonsiirtopöytä BF 22 tuuman pituus 24 tuumaa | AD4RBA 42X838 BTIT2202042224 "120 lb./ft. 10 jalan tukikeskuksissa, 600 lb./ft. 5 jalan tukikeskuksissa€675.91
ASHLAND CONVEYOR BTIT220304 Pallonsiirtopöytä BF 22 tuuman pituus 36 tuumaa | AD4RBB 42X839 BTIT2203042236 "120 lb./ft. 10 jalan tukikeskuksissa, 600 lb./ft. 5 jalan tukikeskuksissa€1,079.35
ASHLAND CONVEYOR BTIT220404 Pallonsiirtopöytä BF 22 tuuman pituus 48 tuumaa | AD4RBC 42X840 BTIT2204042248 "120 lb./ft. 10 jalan tukikeskuksissa, 600 lb./ft. 5 jalan tukikeskuksissa€1,381.84

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ASHLAND CONVEYOR BTIT270303 pallonsiirtopöytä BF, 27 tuumaa, pituus 36 tuumaa
€1,397.41 / yksikkö