Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER V220 1/2-kanavainen litteä mutteri 1/2 tuuman hopea PK25 | AJ2GWV 4A986

GRAINGER V220 1/2-kanavainen litteä mutteri 1/2 tuuman hopea PK25

Varastossa
Tuote: AJ2GWV Malli: V220 1/2Ristiviite: 4A986

Hanki se saattaa 16, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€48.76 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKanavan litteä mutteri
VäriHopea
Syvyys53 / 64 "
Suorittaa loppuungalvanoitu
MateriaaliTeräs
Paksuus1 / 2 "
Kierteen koko1 / 2-13
Leveys1.38 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.8775
Laivan korkeus (cm)2.03
Laivan pituus (cm)10.67
Laivan leveys (cm)10.67

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER V220 1/2-kanavainen litteä mutteri 1/2 tuuman hopea PK25
€48.76 /pakkaus