Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

QMARK CDFDS Katkaise kytkinyksikkö 277v 60 Hz | AC8CZY 39K897

QMARK CDFDS irrotuskytkinyksikkö 277v 60 Hz

Varastossa
Tuote: AC8CZY Malli: CDFDSRistiviite: 39K897

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€406.40 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIrrota kytkin
Vahvistimet AC30
Hz60
Pituus2"
Asennustyyppiyksikkö
Vaihe1
Jännite277
Leveys1.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.45
Laivan korkeus (cm)19.05
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)8.26
HS-koodi8536509065
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveysVahvistimet ACSyvyysSopii KW: henHzAsennustyyppiVaiheJännitealueHinta
QMARK DS25 -katkaisija 208-600V 25A | AB8CUT 25D248 DS252.5 "254"3.0 ja 15.060-1 tai 3208 ja 600€292.44
QMARK MPDS60 Katkaise kytkinyksikkö asennettuna | AF6QQF 20CA43 MPDS602.5 "602-13 / 16 "25 ja 5050/60Yksikkö asennettuna1 tai 3208 - 600 VAC€478.22

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

QMARK CDFDS irrotuskytkinyksikkö 277v 60 Hz
€406.40 / yksikkö