Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BATTALION 31EW54 Kulmasuoja 2 tuumaa x 48 tuumaa satiiniliima | AG2CAM

BATTALION 31EW54 Corner Guard 2 tuuman x 48 tuuman satiiniliima

Varastossa
Tuote: AG2CAM Malli: 31EW54

Hanki se saattaa 2, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€72.04 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräCorner Guard
VäriHopea
CornersNeliö
Suorittaa loppuunSatiini
Korkeus48 "
MateriaaliRuostumaton teräs
materiaali TyyppiRuostumaton
Asennustarttuva
Sivumäärä2
Paksuus0.05 "
Leveys2"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.25
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)122.17
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi8302416080

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAsennusHinta
BATTALION 31EW52 Corner Guard 2 tuuman x 48 tuuman satiiniruuvi | AG2CAK 31EW52Kierrä sisään€57.38

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BATTALION 31EW54 Corner Guard 2 tuuman x 48 tuuman satiiniliima
€72.04 / yksikkö