Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER V18C jatkojousen hiiliteräs 6 tuuman pituus PK3 | AH8DNR 38HY81

GRAINGER V18C jatkojousi hiiliteräs 6 tuumaa pituus PK3

Varastossa
Tuote: AH8DNR Malli: V18CRistiviite: 38HY81

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€28.38 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJatkojousi
Taipuma @ kuorma2.53 "
LopputyyppiKonekoukut
Suorittaa loppuunSinkitty
Alkuperäinen jännitys (paunaa)15.14
Kuorma (paunaa)51.57
MateriaaliMBHD-hiiliteräs
Dia ulkopuolella.0.96 "
Kokonaispituus6"
Kevätnopeus14.43
TyyppiHyödyllisyys
Lanka Dia.0.120 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.432
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)15.49
Laivan leveys (cm)7.62
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER V18C jatkojousi hiiliteräs 6 tuumaa pituus PK3
€28.38 /pakkaus