Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER U70653.025.0150 vasaran käyttötappi ankkuri 1/4 tuumaa 1-1/2 tuumaa, 100 PK | AG2FPV 31JD63

GRAINGER U70653.025.0150 vasaran käyttötappiankkuri 1/4 tuumaa 1-1/2 tuumaa, 100 PK

Varastossa
Tuote: AG2FPV Malli: U70653.025.0150Ristiviite: 31JD63
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
€12.43 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHammer Drive Pin -ankkuri
Ankkuri Dia.1 / 4 "
Ankkurin pituus1.5 "
Pään tyyliTasainen
MateriaaliNylon
Maks. Valaisimen paksuus3 / 4 "
Min. Upotus3 / 4 "
Perimmäinen jännitys 4000 PSI -betonissa (Lb.)55

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.3672
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)32.99
Laivan leveys (cm)17.2
HS-koodi3926909980

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER U70653.025.0150 vasaran käyttötappiankkuri 1/4 tuumaa 1-1/2 tuumaa, 100 PK
€12.43 /pakkaus