Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER U70652.018.0075 Hammer Drive Pin Anchor Mushroom 3/4 tuumaa, 100PK | AG2FPZ 31JD68

GRAINGER U70652.018.0075 vasaran käyttötappi, ankkurisieni, 3/4 tuumaa, 100 PK

Varastossa
Tuote: AG2FPZ Malli: U70652.018.0075Ristiviite: 31JD68

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€7.63 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHammer Drive Pin -ankkuri
Ankkuri Dia.3 / 16 "
Ankkurin pituus3 / 4 "
Pään tyyliSieni
MateriaaliNylon
Maks. Valaisimen paksuus3 / 16 "
Min. Upotus9 / 16 "
Perimmäinen jännitys 4000 PSI -betonissa (Lb.)22

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1588
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)32.99
Laivan leveys (cm)17.2
HS-koodi3926909980

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER U70652.018.0075 vasaran käyttötappi, ankkurisieni, 3/4 tuumaa, 100 PK
€7.63 /pakkaus