Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER U51880.013.0150 Wood Screw #6 1-1/2 Inch Stainless Steel Slotted, 100PK | AG2GEC 31JH06

GRAINGER U51880.013.0150 Puuruuvi #6 1-1/2 tuuman ruostumattomasta teräksestä urattu, 100PK

Varastossa
Tuote: AG2GEC Malli: U51880.013.0150Ristiviite: 31JH06 / 163T88

Hanki se saattaa 7, tiistai
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
€26.05 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPuuruuvi
Drive Typeura-
Kuljettajan koko0.039 "
Pään kulma82 astetta
Pää Dia.0.244 - 0.279 "
Pään korkeus0.105 - 0.128 "
Head TypeNostettu upotettu
Pituus1.5 "
Materiaali18-8 ruostumaton teräs
Koko#6
MittausjärjestelmäTuuma

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2768
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)32.99
Laivan leveys (cm)17.2
HS-koodi7318141030

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER U51880.013.0150 Puuruuvi #6 1-1/2 tuuman ruostumattomasta teräksestä urattu, 100PK
€26.05 /pakkaus