Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER U51880.011.0075 Puuruuvi #4 3/4 tuuman ruostumattomasta teräksestä urattu, 100PK | AG2GDX 31JH01

GRAINGER U51880.011.0075 Puuruuvi #4 3/4 tuuman ruostumattomasta teräksestä urattu, 100PK

Varastossa
Tuote: AG2GDX Malli: U51880.011.0075Ristiviite: 31JH01 / 163T83

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko
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
€13.58 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPuuruuvi
Drive Typeura-
Kuljettajan koko0.031 "
Pään kulma82 astetta
Pää Dia.0.195 - 0.225 "
Pään korkeus0.084 - 0.104 "
Head TypeNostettu upotettu
Pituus3 / 4 "
Materiaali18-8 ruostumaton teräs
Koko#4
MittausjärjestelmäTuuma

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.108
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)32.99
Laivan leveys (cm)17.2
HS-koodi7318141030

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER U51880.011.0075 Puuruuvi #4 3/4 tuuman ruostumattomasta teräksestä urattu, 100PK
€13.58 /pakkaus