Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER U51880.011.0050 Puuruuvi #4 1/2 tuuman ruostumattomasta teräksestä urattu, 100PK | AG2GDW 31JG99

GRAINGER U51880.011.0050 Puuruuvi #4 1/2 tuuman ruostumattomasta teräksestä urattu, 100PK

Varastossa
Tuote: AG2GDW Malli: U51880.011.0050Ristiviite: 31JG99 / 163T82

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€11.35 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPuuruuvi
Drive Typeura-
Kuljettajan koko0.031 "
Pään kulma82 astetta
Pää Dia.0.195 - 0.225 "
Pään korkeus0.084 - 0.104 "
Head TypeNostettu upotettu
Pituus1 / 2 "
Materiaali18-8 ruostumaton teräs
Koko#4
MittausjärjestelmäTuuma

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)32.99
Laivan leveys (cm)17.2
HS-koodi7318141030

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER U51880.011.0050 Puuruuvi #4 1/2 tuuman ruostumattomasta teräksestä urattu, 100PK
€11.35 /pakkaus