Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER U51876.012.0062 Puuruuvilevy #5 5/8 tuuman ruostumaton teräs Phillips, 100PK | AG2GBQ 31JG47

GRAINGER U51876.012.0062 Puuruuvi litteä #5 5/8 tuuman ruostumaton teräs Phillips, 100PK

Varastossa
Tuote: AG2GBQ Malli: U51876.012.0062Ristiviite: 31JG47 / 163T30

Hanki se saattaa 7, tiistai
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
€3.75 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPuuruuvi
Drive TypePhillips
Kuljettajan koko#2
Pään kulma82 astetta
Pää Dia.0.220 - 0.252 "
Pään korkeus0.075 "
Head TypeTasainen
Pituus5 / 8 "
Materiaali18-8 ruostumaton teräs
Koko#5
MittausjärjestelmäTuuma

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1102
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)32.99
Laivan leveys (cm)17.2
HS-koodi7318141030

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER U51876.012.0062 Puuruuvi litteä #5 5/8 tuuman ruostumaton teräs Phillips, 100PK
€3.75 /pakkaus