Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER U51866.019.0150 Puuruuvi Pyöreä #10 1-1/2 tuuman ruostumaton teräs, 100PK | AG2GBH 31JG40

GRAINGER U51866.019.0150 puuruuvi pyöreä #10 1-1/2 tuuman ruostumaton teräs, 100PK

Varastossa
Tuote: AG2GBH Malli: U51866.019.0150Ristiviite: 31JG40 / 163T23
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
€44.18 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPuuruuvi
Drive TypePhillips
Kuljettajan koko#2
Pää Dia.0.334 - 0.359 "
Pään korkeus0.123 - 0.137 "
Head TypePyöreä
Pituus1.5 "
Materiaali18-8 ruostumaton teräs
Koko#10
MittausjärjestelmäTuuma

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.6111
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)32.99
Laivan leveys (cm)17.2
HS-koodi7318141030

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER U51866.019.0150 puuruuvi pyöreä #10 1-1/2 tuuman ruostumaton teräs, 100PK
€44.18 /pakkaus