Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER U51866.016.0075 Puuruuvi Pyöreä #8 3/4 tuuman ruostumaton teräs Phillips, 100PK | AG2GBB 31JG34

GRAINGER U51866.016.0075 Puuruuvi pyöreä #8 3/4 tuuman ruostumaton teräs Phillips, 100PK

Varastossa
Tuote: AG2GBB Malli: U51866.016.0075Ristiviite: 31JG34 / 163T17
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
€19.96 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPuuruuvi
Drive TypePhillips
Kuljettajan koko#2
Pää Dia.0.287 - 0.309 "
Pään korkeus0.107 - 0.12 "
Head TypePyöreä
Pituus3 / 4 "
Materiaali18-8 ruostumaton teräs
Koko#8
MittausjärjestelmäTuuma

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.18
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)32.99
Laivan leveys (cm)17.2
HS-koodi7318141030

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER U51866.016.0075 Puuruuvi pyöreä #8 3/4 tuuman ruostumaton teräs Phillips, 100PK
€19.96 /pakkaus