Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER U51651.025.0125 Metalliruuvi kuusio #14 1-1/4 pituus, 100PK | AG2HBA 31JM97

GRAINGER U51651.025.0125 Metalliruuvi kuusio #14 1-1/4 pituus, 100PK

Varastossa
Tuote: AG2HBA Malli: U51651.025.0125Ristiviite: 31JM97 / 155V96

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€56.52 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKierrä peltiruuvi
Drive Typeura-
Kuljettajan koko0.064 - 0.075 "
Suorittaa loppuuntavallinen
Pää Dia.0.367 - 0.375 "
Pään korkeus0.172 - 0.19 "
Head TypeHex-aluslevy
Pituus1.25 "
Materiaali18-8 ruostumaton teräs
Koko# 1 / 4-14
MittausjärjestelmäTuuma

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.6152
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)32.99
Laivan leveys (cm)17.2
HS-koodi7318145020

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER U51651.025.0125 Metalliruuvi kuusio #14 1-1/4 pituus, 100PK
€56.52 /pakkaus