Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER U51530.031.0200 Aluslevy 5/16 Pultti 18-8 Ruostumaton teräs 2 Ulkohalkaisija, 50PK | AG9WMK 22UE93

GRAINGER U51530.031.0200 Aluslevy 5/16 pultti 18-8 ruostumaton teräs 2 ulkohalkaisija, 50PK

Varastossa
Tuote: AG9WMK Malli: U51530.031.0200Ristiviite: 22UE93 / 156C12

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€26.37 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLokasuojan aluslevy
Suorittaa loppuuntavallinen
Sopii pulttikokoihin5 / 16 "
Luokka18-8
Sisällä Dia.11 / 32 "
MateriaaliRuostumaton teräs
Dia ulkopuolella.2"
MittausjärjestelmäTuuma
Paksuus0.065 "
Paksuustoleranssi0.047 - 0.080 "
Aluslevyn tyyppiLokasuojan aluslevy

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.111
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)16.99
Laivan leveys (cm)16.38

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER U51530.031.0200 Aluslevy 5/16 pultti 18-8 ruostumaton teräs 2 ulkohalkaisija, 50PK
€26.37 /pakkaus