Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER U51500.050.0500 vaunupultti, neliö 18-8 1/2-13 X 5 tuumaa, 10PK | AG2FKX 31JC17

GRAINGER U51500.050.0500 vaunun pultti neliö 18-8 1/2-13 x 5 tuumaa, 10PK

Varastossa
Tuote: AG2FKX Malli: U51500.050.0500Ristiviite: 31JC17 / 164X57
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
€24.14 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuljetuspultti
Poran koko1 / 2 "
Suorittaa loppuuntavallinen
Pää Dia.1.032 - 1.094 "
Pään korkeus0.25 - 0.27 "
Head TypePyöreä
Pituus5"
Materiaali18-8 ruostumaton teräs
Neliön korkeus0.25 - 0.281 "
Neliön leveys0.492 - 0.515 "
Kierteen koko1 / 2-13

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.2024
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi7318152051

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kaulan tyyppi (neliökaula)

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER U51500.050.0500 vaunun pultti neliö 18-8 1/2-13 x 5 tuumaa, 10PK
€24.14 /pakkaus