Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER U51500.025.0100 Carriage Bolt Stainless Steel 1/4-20 X 1 Length, 100PK | AG2FJH 31JA74

GRAINGER U51500.025.0100 vaunupultti ruostumatonta terästä 1/4-20 x 1 pituus, 100 PK

Varastossa
Tuote: AG2FJH Malli: U51500.025.0100Ristiviite: 31JA74 / 164X21

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€15.91 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuljetuspultti
Poran koko1 / 4 "
Suorittaa loppuuntavallinen
Pää Dia.0.563 - 0.594 "
Pään korkeus0.125 - 0.145 "
Head TypePyöreä
Pituus1"
Materiaali18-8 ruostumaton teräs
Neliön korkeus0.125 - 0.156 "
Neliön leveys0.245 - 0.26 "
Kierteen koko1 / 4-20

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.7888
Laivan korkeus (cm)3.3
Laivan pituus (cm)13.97
Laivan leveys (cm)8.89
HS-koodi7318152051

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kaulan tyyppi (neliökaula)

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER U51500.025.0100 vaunupultti ruostumatonta terästä 1/4-20 x 1 pituus, 100 PK
€15.91 /pakkaus