Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER U51300.025.0062 Koneruuvi 1/4-20 X 5/8 pituus, 50PK | AG2HTF 31JV33

GRAINGER U51300.025.0062 Koneruuvi 1/4-20 x 5/8 pituus, 50PK

Varastossa
Tuote: AG2HTF Malli: U51300.025.0062Ristiviite: 31JV33 / 127M79
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
€10.59 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKoneen ruuvi
Drive TypePhillips
Kuljettajan koko#3
Suorittaa loppuuntavallinen
Pään kulma82 astetta
Pää Dia.0.442 - 0.477 "
Head TypeTasainen
Pituus5 / 8 "
Materiaali304 Ruostumaton teräs
MittausjärjestelmäTuuma
Kierteen koko1 / 4-20

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2092
Laivan korkeus (cm)2.03
Laivan pituus (cm)8.89
Laivan leveys (cm)8.89
HS-koodi7318158082

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER U51300.025.0062 Koneruuvi 1/4-20 x 5/8 pituus, 50PK
€10.59 /pakkaus