Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WOLO 619 Korkean / matalan äänen äänitorvi 123.5 Db | AD6EYW 45A219

WOLO 619 Korkea/matala äänitorvi 123.5 Db

Varastossa
Tuote: AD6EYW Malli: 619Ristiviite: 45A219

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€110.30 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKorkean / matalan äänen äänitorvi
desibeliä123.5 dB
Suorittaa loppuunMusta
Käytettäväksi päälläTuonti ja kotimaan ajoneuvot
Korkeus5.75 "
Pituus4.625 "
MateriaaliMuovi
AsennusYksi Stud
TyyppiYksiosainen suora käyttö
Jännite12 DC
Leveys3.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.738
Laivan korkeus (cm)10.92
Laivan pituus (cm)26.67
Laivan leveys (cm)20.32
HS-koodi8530800000
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WOLO 619 Korkea/matala äänitorvi 123.5 Db
€110.30 / yksikkö