Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER U51213.037.0250 Koneruuvi ruostumaton teräs 3/8-16 X 2-1/2 pituus, 10PK | AG2HTC 31JV26

GRAINGER U51213.037.0250 Koneruuvi ruostumaton teräs 3/8-16 x 2-1/2 pituus, 10PK

Varastossa
Tuote: AG2HTC Malli: U51213.037.0250Ristiviite: 31JV26 / 127M72

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€18.43 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKoneen ruuvi
Drive Typeura-
Kuljettajan koko0.081 - 0.094 "
Suorittaa loppuuntavallinen
Pää Dia.0.670 - 0.708 "
Pään korkeus0.237 - 0.256 "
Head TypePyöreä
Pituus2.5 "
Materiaali304 Ruostumaton teräs
MittausjärjestelmäTuuma
Kierteen koko3 / 8-16

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.3074
Laivan korkeus (cm)4.32
Laivan pituus (cm)17.78
Laivan leveys (cm)5.33
HS-koodi7318158082

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER U51213.037.0250 Koneruuvi ruostumaton teräs 3/8-16 x 2-1/2 pituus, 10PK
€18.43 /pakkaus