Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER U51213.021.0150 Machine Screw 304 Stainless Steel, 100PK | AH3ETK 31KH70

GRAINGER U51213.021.0150 Koneruuvi 304 ruostumaton teräs, 100PK

Varastossa
Tuote: AH3ETK Malli: U51213.021.0150Ristiviite: 31KH70 / 127N46

Hanki se saattaa 16, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€31.22 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKoneen ruuvi
Dia / kierteen koko# 12-24
Drive Typeura-
Kuljettajan koko0.056 - 0.067 "
Suorittaa loppuuntavallinen
Pää Dia.0.382 - 0.408 "
Pään korkeus0.139 "- 0.153
Head TypePyöreä
Pituus1.5 "
Materiaali18-8 (304) Ruostumaton teräs
MittausjärjestelmäTuuma

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.6309
Laivan korkeus (cm)4.57
Laivan pituus (cm)17.78
Laivan leveys (cm)8.89

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER U51213.021.0150 Koneruuvi 304 ruostumaton teräs, 100PK
€31.22 /pakkaus