DEWALT DXL3410-06 Tikkaat Lasikuitu 6 jalkaa Korkeus 375 Lb korkki | AB6BHC 20X993

DEWALT DXL3410-06 Tikkaat Lasikuitu 6 jalkaa Korkeus 375 Lb Korkki

Tuote: AB6BHC Malli: DXL3410-06Ristiviite: 20X993
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€387.84 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTikkaat
ANSI-tyyppiIAA
Pohjan levitys40 "
Pohjan leveys23.5 "
Tikkaiden korkeus6ft.
Kantavuus375 lb
MateriaaliLasikuitu
Vaiheiden määrä5
Vaiheen syvyys3 - 3-3 / 4 "
PolkeaLiukastumista kestävä kumi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 12.15
Laivan korkeus (cm)18.29
Laivan pituus (cm)188.47
Laivan leveys (cm)61.21
HS-koodi3926909930
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPohjan levitysPohjan leveysTikkaiden korkeusVaiheiden määräHinta
DEWALT DXL3410-04 Tikkaat Lasikuitu 4 jalkaa Korkeus 375 Lb Korkki | AB6BHB 20X992 DXL3410-0429 "20.5 "4ft.3€266.46
DEWALT DXL3410-08 tikkaat lasikuitu 8 jalkaa korkeus 375 paunan korkki | AB6BHD 20X994 DXL3410-0853 "26.75 "8ft.7€433.18
Tarjouspyyntö
DEWALT DXL3410-10 tikkaat lasikuitu 10 jalkaa korkeus 375 paunan korkki | AB6BHE 20X995 DXL3410-1065.5 "29.75 "10ft.9€674.57
Tarjouspyyntö
DEWALT DXL3410-12 tikkaat Lasikuitu 12 jalan korkeus 375 paunan korkki | AB6BHF 20X996 DXL3410-1276-15 / 16 "32.75 "12ft.11€836.78
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DEWALT DXL3410-06 Tikkaat Lasikuitu 6 jalkaa Korkeus 375 Lb Korkki
€387.84 / yksikkö