Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER U51213.019.0400 Machine Screw Round 10-24 X 4 Length, 25PK | AH3ENK 31JV16

GRAINGER U51213.019.0400 Koneruuvi Pyöreä 10-24 X 4 Pituus, 25PK

Varastossa
Tuote: AH3ENK Malli: U51213.019.0400Ristiviite: 31JV16 / 127M62

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€15.02 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKoneen ruuvi
Dia / kierteen koko# 10-24
Drive Typeura-
Kuljettajan koko0.056 - 0.067 "
Suorittaa loppuuntavallinen
Pää Dia.0.334 - 0.359 "
Pään korkeus0.123 - 0.137 "
Head TypePyöreä
Pituus4"
Materiaali18-8 (304) Ruostumaton teräs
MittausjärjestelmäTuuma

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2758
Laivan korkeus (cm)4.32
Laivan pituus (cm)17.78
Laivan leveys (cm)5.08

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER U51213.019.0400 Koneruuvi Pyöreä 10-24 X 4 Pituus, 25PK
€15.02 /pakkaus