Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER U51120.016.0250 Koneen ruuvilautanen 8-32 X 2 1/2 pituus, 100PK | AG2KQT 31KH65

GRAINGER U51120.016.0250 Koneen ruuvipanta 8-32 X 2 1/2 pituus, 100 PK

Varastossa
Tuote: AG2KQT Malli: U51120.016.0250Ristiviite: 31KH65 / 127N41

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€22.90 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKoneen ruuvi
Drive Typeura-
Kuljettajan koko0.045 - 0.054 "
Suorittaa loppuuntavallinen
Pää Dia.0.306 - 0.322 "
Pään korkeus0.085 - 0.096 "
Head TypeLeipä
Pituus2.5 "
Materiaali304 Ruostumaton teräs
MittausjärjestelmäTuuma
Kierteen koko8-32

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.5656
Laivan korkeus (cm)3.05
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi7318156070

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER U51120.016.0250 Koneen ruuvipanta 8-32 X 2 1/2 pituus, 100 PK
€22.90 /pakkaus