Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER U51081.037.0001 kuusiomutteri 3/8-16, 18-8 ruostumaton teräs, 50PK | AH9UDG 41FV08

GRAINGER U51081.037.0001 kuusiomutteri 3/8-16, 18-8 ruostumaton teräs, 50PK

Varastossa
Tuote: AH9UDG Malli: U51081.037.0001Ristiviite: 41FV08

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€18.98 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräkuusiomutterin
PerusmateriaaliRuostumaton teräs
Dia / kierteen koko3 / 8 "-16
Suorittaa loppuuntavallinen
Luokka18-8
Korkeus23 / 64 "
MutteriKuusiomutteri - raskas
MittausjärjestelmäTuuma
Kierteen suuntaOikea käsi
KiertyyppiUNC (karkea)
Leveys11 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.4514
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)5.08

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER U51081.037.0001 kuusiomutteri 3/8-16, 18-8 ruostumaton teräs, 50PK
€18.98 /pakkaus