Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER U55410.062.0001 Aluslevy 5/8 Pultti 316 Ruostumaton teräs 1-5/16 Ulkohalkaisija, 25PK | AG9WMX 22UG64

GRAINGER U55410.062.0001 Aluslevy 5/8 pultti 316 ruostumaton teräs 1-5/16 ulkohalkaisija, 25PK

Varastossa
Tuote: AG9WMX Malli: U55410.062.0001Ristiviite: 22UG64 / 42KV24

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€18.44 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLitteä aluslevy
Suorittaa loppuuntavallinen
Sopii pulttikokoihin5 / 8 "
Luokka316
Sisällä Dia.21 / 32 "
MateriaaliRuostumaton teräs
Dia ulkopuolella.1 5 / 16 "
MittausjärjestelmäTuuma
Paksuus0.063 "
Aluslevyn tyyppiLitteä aluslevy

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.32
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)5.08

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER U55410.062.0001 Aluslevy 5/8 pultti 316 ruostumaton teräs 1-5/16 ulkohalkaisija, 25PK
€18.44 /pakkaus