Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER U48210.037.0125 Machine Screw Round 3/8-16 X 1 1/4 Length, 10PK | AH3ELP 31JU42

GRAINGER U48210.037.0125 Koneruuvi pyöreä 3/8-16 x 1/1 pituus, 4PK

Varastossa
Tuote: AH3ELP Malli: U48210.037.0125Ristiviite: 31JU42

Hanki se saattaa 20, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€18.81 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKoneen ruuvi
Dia / kierteen koko3 / 8 "-16
Drive Typeura-
Kuljettajan koko0.081 - 0.094 "
Suorittaa loppuuntavallinen
Pää Dia.0.670 - 0.708 "
Pään korkeus0.237 - 0.256 "
Head TypePyöreä
Pituus1.25 "
MateriaaliMessinki
MittausjärjestelmäTuuma

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2272
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)32.99
Laivan leveys (cm)17.2

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER U48210.037.0125 Koneruuvi pyöreä 3/8-16 x 1/1 pituus, 4PK
€18.81 /pakkaus