Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER U48210.021.0150 Koneruuvi Pyöreä 12-24 X 1 1/2 pituus, 50PK | AH3ELD 31JU23

GRAINGER U48210.021.0150 Koneruuvi Pyöreä 12-24 X 1 1/2 pituus, 50PK

Varastossa
Tuote: AH3ELD Malli: U48210.021.0150Ristiviite: 31JU23 / 127L69
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
€36.16 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKoneen ruuvi
Dia / kierteen koko# 12-24
Drive Typeura-
Kuljettajan koko0.056 - 0.067 "
Suorittaa loppuuntavallinen
Pää Dia.0.382 - 0.408 "
Pään korkeus0.139 - 0.153 "
Head TypePyöreä
Pituus1.5 "
MateriaaliMessinki
MittausjärjestelmäTuuma

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.3375
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)32.99
Laivan leveys (cm)17.2

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER U48210.021.0150 Koneruuvi Pyöreä 12-24 X 1 1/2 pituus, 50PK
€36.16 /pakkaus